Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit Gitterrost aus Stahl Typ AW 60-2M, 900x800x220mm, Volumen 65 l, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne mit Gitterrost aus Stahl Typ AW 60-2M, 900x800x220mm, Volumen 65 l, Orange
Auffangwanne mit Gitterrost aus Stahl Typ AW 60-2M, 900x800x220mm, Volumen 65 l, Orange
Auffangwanne mit Gitterrost aus Stahl Typ AW 60-2M, 900x800x220mm, Volumen 65 l, Orange
Auffangwanne mit Gitterrost aus Stahl Typ AW 60-2M, 900x800x220mm, Volumen 65 l, Orange
Artikel-Nr.:
     638-51279-aw60-2m-2000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     aw60-2m-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60-l-Fässern und Kleingebinden


Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

 

Typ AW 60/M

- mit verzinktem Gitterrost

 

Typ AW 60

- ohne Gitterrost

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- verzinkte Fassauflagen Typ FA 60

- steckbare Rollenauflage Typ RA 60 zum Drehen der Fässer

- verzinkte Gebinderegale Typ GR

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle

  mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,14*
€ 421,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,02*
€ 396,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,38*
€ 384,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,32*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 133,24*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,54*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,40*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,21*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,92*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,69*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,95*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,85*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,44*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,15*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,35*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,91*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,74*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.