Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Stahl, Typ AW-12, 3880x1300x200mm, 12 Fass, Vol 335l, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Stahl, Typ AW-12, 3880x1300x200mm, 12 Fass, Vol 335l, Grün
Auffangwanne Stahl, Typ AW-12, 3880x1300x200mm, 12 Fass, Vol 335l, Grün
Auffangwanne Stahl, Typ AW-12, 3880x1300x200mm, 12 Fass, Vol 335l, Grün
Auffangwanne Stahl, Typ AW-12, 3880x1300x200mm, 12 Fass, Vol 335l, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51279-aw12-6011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     aw12-6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 8 bis 12 Fässern à 200 I

 

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- verzinkter Gitterrost


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- verzinkte Fassauflagen Typ FA

- steckbare Rollenauflage Typ RA zum Drehen der Fässer

- verzinkte Gebinderegale Typ GR


Stawa R

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.492,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,90*
€ 1.995,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,42*
€ 1.971,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,01*
€ 1.881,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,86*
€ 1.828,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,38*
€ 1.775,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,52*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,16*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,18*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 879,00*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,01*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,62*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,16*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,41*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,78*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,93*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,34*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,13*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,74*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.