Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Stahl, Typ AW-10, 3280x1300x200mm, 10 Fass, Vol 280l, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Stahl, Typ AW-10, 3280x1300x200mm, 10 Fass, Vol 280l, Grau
Auffangwanne Stahl, Typ AW-10, 3280x1300x200mm, 10 Fass, Vol 280l, Grau
Auffangwanne Stahl, Typ AW-10, 3280x1300x200mm, 10 Fass, Vol 280l, Grau
Auffangwanne Stahl, Typ AW-10, 3280x1300x200mm, 10 Fass, Vol 280l, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-aw10-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     aw10-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 8 bis 12 Fässern à 200 I

 

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- verzinkter Gitterrost


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- verzinkte Fassauflagen Typ FA

- steckbare Rollenauflage Typ RA zum Drehen der Fässer

- verzinkte Gebinderegale Typ GR


Stawa R

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.299,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,88*
€ 1.740,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,17*
€ 1.722,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,34*
€ 1.646,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,83*
€ 1.599,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,99*
€ 1.546,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,55*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,12*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,05*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,64*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,22*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,57*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,88*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,98*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,70*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,50*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,13*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,00*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 226,01*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,50*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.