Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Stahl, Typ AW-10, 3280x1300x200mm, 10 Fass, Vol 280l, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Stahl, Typ AW-10, 3280x1300x200mm, 10 Fass, Vol 280l, Blau
Auffangwanne Stahl, Typ AW-10, 3280x1300x200mm, 10 Fass, Vol 280l, Blau
Auffangwanne Stahl, Typ AW-10, 3280x1300x200mm, 10 Fass, Vol 280l, Blau
Auffangwanne Stahl, Typ AW-10, 3280x1300x200mm, 10 Fass, Vol 280l, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-aw10-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     aw10-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 8 bis 12 Fässern à 200 I

 

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- verzinkter Gitterrost


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- verzinkte Fassauflagen Typ FA

- steckbare Rollenauflage Typ RA zum Drehen der Fässer

- verzinkte Gebinderegale Typ GR


Stawa R

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.300,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,58*
€ 1.745,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,83*
€ 1.709,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,71*
€ 1.633,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,95*
€ 1.589,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,91*
€ 1.548,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,49*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,45*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,79*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 880,13*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,08*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,96*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,04*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,14*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,90*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,79*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,99*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,85*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,31*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,82*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.