Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Stahl, Typ AST, 3mm Blech, 4 Rollen, 800x800x700mm, 1 Fass, Vol 241l, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Stahl, Typ AST, 3mm Blech, 4 Rollen, 800x800x700mm, 1 Fass, Vol 241l, Rot
Auffangwanne Stahl, Typ AST, 3mm Blech, 4 Rollen, 800x800x700mm, 1 Fass, Vol 241l, Rot
Auffangwanne Stahl, Typ AST, 3mm Blech, 4 Rollen, 800x800x700mm, 1 Fass, Vol 241l, Rot
Auffangwanne Stahl, Typ AST, 3mm Blech, 4 Rollen, 800x800x700mm, 1 Fass, Vol 241l, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-ast-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     ast-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 1 bis 2 Fässern à 200 l oder Kleingebinden

 

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- verzinkter Gitterrost

- Randprofilierung als Gitterrostauflage

Typ AS

- verzinkte Fassauflagen Typ FA

- 100 mm Unterfahrhöhe

Typ AS-G

- wie Typ AS, jedoch mit 3-seitiger, verzinkter Spritzschutzwand

- 100 mm Unterfahrhöhe

Typ AST

- verzinkte Fassauflage Typ FA 200-1

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- Schiebegriff

Typ AW-F

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle

  mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- Schiebegriff


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- für Typ AS/AST: steckbare, verzinkte Rollenauflage zum Drehen der

  Fässer

- für Typ AW-F: Halterung mit Spanngurt


Stawa R

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.162,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,95*
€ 1.558,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,67*
€ 1.532,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,91*
€ 1.444,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,01*
€ 1.413,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,96*
€ 1.383,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,18*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 133,21*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,27*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 880,57*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,10*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,94*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,53*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 110,18*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,03*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,50*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,01*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,14*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,37*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,78*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.