Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost, Typ AO-4B, 2400x1200x285mm, Volumen 318 l, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost, Typ AO-4B, 2400x1200x285mm, Volumen 318 l, Grau
Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost, Typ AO-4B, 2400x1200x285mm, Volumen 318 l, Grau
Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost, Typ AO-4B, 2400x1200x285mm, Volumen 318 l, Grau
Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost, Typ AO-4B, 2400x1200x285mm, Volumen 318 l, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-ao-4b-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     ao-4b-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l oder Kleingebinden

 

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- konische Bauform

- ineinander stapelbar

- verstärkt durch beidseitige Randprofilierung

- transportabel mit Gabelhubwagen


Typ AM

- mit verzinktem Gitterrost

 

Typ AO

- ohne Gitterrost


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- verzinkte Fassauflagen Typ FA

- steckbare Rollenauflage Typ RA zum Drehen der Fässer

- verzinkte Gebinderegale Typ GR

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,99*
€ 803,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,34*
€ 797,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,97*
€ 752,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,57*
€ 719,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,66*
€ 690,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,29*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,80*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,24*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 881,27*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,31*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,71*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,15*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,08*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,09*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,52*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,64*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 107,38*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 225,39*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,82*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.