Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost, Typ AO-4A, 1200x1200x335mm, Volumen 309 l, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost, Typ AO-4A, 1200x1200x335mm, Volumen 309 l, Blau
Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost, Typ AO-4A, 1200x1200x335mm, Volumen 309 l, Blau
Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost, Typ AO-4A, 1200x1200x335mm, Volumen 309 l, Blau
Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost, Typ AO-4A, 1200x1200x335mm, Volumen 309 l, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-ao-4a-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     ao-4a-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l oder Kleingebinden

 

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- konische Bauform

- ineinander stapelbar

- verstärkt durch beidseitige Randprofilierung

- transportabel mit Gabelhubwagen


Typ AM

- mit verzinktem Gitterrost

 

Typ AO

- ohne Gitterrost


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- verzinkte Fassauflagen Typ FA

- steckbare Rollenauflage Typ RA zum Drehen der Fässer

- verzinkte Gebinderegale Typ GR

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,90*
€ 636,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,76*
€ 630,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,50*
€ 605,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,44*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,54*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,17*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 876,49*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,72*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,39*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,16*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 110,08*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,97*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,43*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,98*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 106,93*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,63*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,65*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.