Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Spänebehälter Typ SKM30, Inhalt 0,30m³, 1300x820x800mm,Tragl. 1000kg, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKM30, Inhalt 0,30m³, 1300x820x800mm,Tragl. 1000kg, Verzinkt
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKM30, Inhalt 0,30m³, 1300x820x800mm,Tragl. 1000kg, Verzinkt
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKM30, Inhalt 0,30m³, 1300x820x800mm,Tragl. 1000kg, Verzinkt
Kippbehälter Spänebehälter Typ SKM30, Inhalt 0,30m³, 1300x820x800mm,Tragl. 1000kg, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-SKM30-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM30-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen

- Siebblecheinsatz Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm

 - Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten

 - günstiger Lastschwerpunkt

 - Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

 - Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

 - stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

 - Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

 - öl- und wasserdicht

 - Rollen und Schiebegriff

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Sonderausführungen lieferbar

 z.B. Edelstahl

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, kippbehälter verzinkt, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Schwerlast-Kipper, Schwerlast-Kippbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,20*
€ 1.014,66*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,24*
€ 1.019,47*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,77*
€ 1.034,09*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,98*
€ 1.052,82*
Lager 638
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.675,42*
€ 1.801,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,33*
€ 2.143,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,96*
€ 2.108,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,22*
€ 2.047,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,01*
€ 2.015,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,42*
€ 1.993,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 678,56*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 678,63*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 823,49*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 850,55*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 853,17*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.023,14*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,79*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.169,38*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.174,58*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.179,64*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.552,97*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 978,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.