Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm silber verz.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443703
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM30
EAN/GTIN:
     4052462013049
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 280mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1070mm· Muldenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
126 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, kippbehälter verzinkt, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,04*
€ 1.005,83*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,24*
€ 1.010,39*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,50*
€ 1.010,59*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,68*
€ 1.027,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,03*
€ 1.081,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,39*
€ 1.202,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,59*
€ 1.188,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 998,58*
€ 1.188,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 998,57*
€ 1.188,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,27*
€ 1.151,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 967,26*
€ 1.151,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 967,25*
€ 1.151,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 967,24*
€ 1.151,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 967,23*
€ 1.151,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,62*
€ 1.133,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,24*
€ 1.111,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,34*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,85*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 820,79*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 852,65*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 854,27*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.025,34*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,14*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.170,93*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.172,89*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.178,18*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.551,23*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 980,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.