Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1440xB1280xH680mm silber verz.Trgf.1000kg dop.BD BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121443711
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU75
EAN/GTIN:
     4052462025189
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ∙ das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ∙ ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ∙ der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ∙ serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ∙ Öl- und wasserdicht verschweißt · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: doppelter Boden· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
182 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, kippbehälter 750l, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.172,67*
€ 1.318,98*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.222,52*
€ 1.325,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,06*
€ 1.325,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,30*
€ 1.325,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.316,37*
€ 1.416,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,41*
€ 1.685,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,15*
€ 1.670,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,10*
€ 1.618,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,86*
€ 1.587,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,37*
€ 1.566,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 862,33*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 722,82*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 729,28*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.112,17*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 921,14*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 928,58*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.356,57*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.115,04*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.118,90*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,23*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 675,68*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 834,95*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 860,91*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 859,83*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.037,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.