Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 1,0 m³ L1640xB1280xH780mm gelborange lack.Trgf.1500kg dop.BD BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121443742
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU100 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462025202
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ∙ das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ∙ ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ∙ der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ∙ serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ∙ Öl- und wasserdicht verschweißt · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: doppelter Boden· B: 200mm· Muldenlänge: 1400mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
220 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
780 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer 1m³, spänebehälter bauer, spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.181,39*
€ 1.266,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.178,84*
€ 1.266,34*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,26*
€ 1.327,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,58*
€ 1.331,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,83*
€ 1.374,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,11*
€ 1.635,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,59*
€ 1.611,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,52*
€ 1.565,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,96*
€ 1.539,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,83*
€ 1.526,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 862,66*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 722,67*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 728,85*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.113,37*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 925,53*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 926,16*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.346,75*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.115,96*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.120,59*
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 678,56*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 678,63*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 828,14*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 860,49*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 858,61*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.031,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.