Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 1,0 m³ L1640xB1280xH780mm silber verz.Trgf.1500kg dop.BD BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121443744
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU100 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462025264
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ∙ das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ∙ ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ∙ der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ∙ serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ∙ Öl- und wasserdicht verschweißt · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: doppelter Boden· B: 200mm· Muldenlänge: 1400mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
237 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
780 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer 1m³, spänebehälter bauer, spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.565,08*
€ 1.661,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.563,39*
€ 1.661,56*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.641,03*
€ 1.744,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.688,66*
€ 1.786,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.733,74*
€ 1.836,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,64*
€ 2.126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,45*
€ 2.108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,44*
€ 2.049,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,56*
€ 2.018,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,66*
€ 2.009,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,94*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 259,90*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 488,61*
Zubehör
Bauer
stuetzfuesse
ab € 105,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.