Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm
Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340963
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM30
EAN/GTIN:
     4052462013049
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 280mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1070mm· Muldenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
126 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, kippbehälter verzinkt, Transportbehälter, 9121443703
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,66*
€ 1.018,66*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,06*
€ 1.023,48*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,10*
€ 1.038,16*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 972,27*
€ 1.056,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,27*
€ 1.089,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,66*
€ 1.212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,01*
€ 1.185,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,12*
€ 1.123,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,00*
€ 1.076,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 885,94*
€ 1.054,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,66*
€ 1.026,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 678,56*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 678,63*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 828,14*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 860,49*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 858,61*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.031,22*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 972,84*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.169,18*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.170,58*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.169,11*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.557,57*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 986,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.