Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2010, 1200x800x260mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2010, 1200x800x260mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Grau
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2010, 1200x800x260mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Grau
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2010, 1200x800x260mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Grau
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2010, 1200x800x260mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-2010-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2010-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1-4 Fässern à 200 l


Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- wahlweise mit/ohne verzinktem Gitterrost

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,12*
€ 614,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,07*
€ 599,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,11*
€ 580,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,52*
€ 544,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,22*
€ 504,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,07*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,76*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,76*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 878,68*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,76*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,98*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,37*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,61*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,63*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,56*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,86*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 107,28*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,96*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,72*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.