| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1211-292109 Herst.-Nr.: 292109 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bartschutz "Eco" | PP iDer Bartschutz mit latexfreiem Gummiband ist besonders preiswert. Der Bartschutz aus Nylon weist eine feine Struktur auf und ist daher hautfreundlich. Er eignet sich besonders für die Lebensmittelindustrie, Biochemie und im Krankenhaus. - ehr günstige Qualität
- feine Struktur
- latexfreies Gummiband
- leichtes Material
- hautfreundlich
- Farbe: Weiß
- Breite: 20 cm, Länge: 46 cm
- 1 Packung = 100 Stück
- Mindestbestellmenge: 10 x 100 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bartschutz nylon, Einmalmundschutz, Nylon, Corona, Hyghiene, Schutzkleidung |
| | |
| |