Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Overall mit Kapuze, MIKRO-SMS Typ 5+6, Material SMS, Größe XXL, Weiß, 50 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einweg-Overall mit Kapuze, MIKRO-SMS Typ 5+6, Material SMS, Größe XXL, Weiß, 50 Stück
Einweg-Overall mit Kapuze, MIKRO-SMS Typ 5+6, Material SMS, Größe XXL, Weiß, 50 Stück
Einweg-Overall mit Kapuze, MIKRO-SMS Typ 5+6, Material SMS, Größe XXL, Weiß, 50 Stück
Einweg-Overall mit Kapuze, MIKRO-SMS Typ 5+6, Material SMS, Größe XXL, Weiß, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-27802
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Overalls - Einweg-Overall mit Kapuze - MIKRO SMS Typ 5 + 6

aus SMS Vlies

IDEAL für als Chemikalienschutz und Sanierung


Der Overall MIKRO SMS besteht aus SMS-Material.

SMS ist ein 3-lagiges Material.

Es besteht aus einer Lage Meltblown und zwei Lagen Polypropylen-Vlies

Der Overall hat sehr dichte Nähte.

Dies führt dazu, dass der MIKRO SMS über sehr gute

Barriereeigenschaften verfügt.

Außerdem ist der MIKRO SMS atmungsaktiv und wasserdicht.

Er eignet sich sehr gut als Chemikalienschutz und bei Sanierungen.


Farbangabe gemäß Artikelbschreibung


Beschreibung und Normen siehe Produkt-PDF

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,16*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,00*
ab € 2,9806*
€ 3,5432*
6 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 3,92*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,11*
Lager 638
1500
50
Frei Haus
ab € 7,2682*
€ 7,5802*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 7,5802*
€ 9,02044
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,2682*
€ 8,64916
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,2682* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 379,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.