| |
|
| Artikel-Nr.: 635-36099--01 Herst.-Nr.: 36099--01 EAN/GTIN: 4051086146058 |
| |
|
| | |
| Mit dem Meditationskissen bequem sitzen und entspannen. Bei der Meditation oder in gemütlicher Runde beim Tee oder einfach als zusätzliche Sitzgelegenheit. Material: 100% Baumwolle Höhe des Kissens: 15 cm Gewicht: 3,1 kg Der Bezug für das Meditationskissen ist der perfekte Schonbezug. Mit der Hilfe des Schutzbezugs, ist das Meditationskissen vor Verschmutzungen und Unreinheiten geschützt. Material: 100% Polyester Bis zu 40° waschbar Lieferumfang: Meditationskissen mit Dinkelspelz, Ø 40cm Bezug für Meditationskissen Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Dekokissen, Sofakissen, Kissen, Kopfkissen, Schlafkissen, Meditations-Kissen, Meditationskissen, Yoga-Kissen, Yogakissen, Meditationskissenbezug, Gesäßkissen, Sitzkissen, kopfkissen sport-tec, kopfkissen, kopfkissen dunkelblau, dinkelspelzkissen, entspannungskissen, jogakissen, ruhekissen, yogakissen |
| | |
| |