| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100110 Herst.-Nr.: 9815780 EAN/GTIN: 4031678077915 |
| | | |
|
| | |
| Sterillium® pure CleanSafe Das Hände-Desinfektionsmittel Sterillium® pure von Hartmann enthält keine Parfüm- oder Farbstoffe und ist frei von remanenten Wirkstoffen. Neben einem breiten Wirkspektrum zeichnet sich das Handdesinfektionsmittel durch eine sehr gute Hautverträglichkeit sowie eine hohe Anwenderakzeptanz aus. Die Überkopfflasche mit vormontierter Dosierpumpe ist für das Spender-System CleanSafe vorgesehen. Produktinformationen zu Sterillium® pure - Überkopfflasche für CleanSafe Spender
- 1000 ml Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis
- Geeignet zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
- Farbstoff- und parfümfrei
- Frei von remanenten Stoffen
- Gut für Verwender mit empfindlicher Haut geeignet
- Vormontierte Dosierpumpe zum Einmalgebrauch - Reinigung entfällt
- 1,1 ml Hub
- Kollabierbare CleanSafe Flasche
- CleanTip Technologie zur Vermeidung von Tropfenbildung bei der Produktentnahme
- Biozid-Produkt BAuA-Nr. N-69083
Verwenden Sie das Desinfektionsmittel vorsichtig. Lesen Sie vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation. Wirksamkeit von Sterillium® pure - Bakterizid
- Levurozid
- Tuberkulozid
- Mykobakterizid
- Begrenzt viruzid
- Begrenzt viruzid PLUS
- Wirksam gegenüber Noroviren in 15 Sekunden
Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, bode hände-desinfektionsmittel 1000 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Händehygiene, Hygieneplan, Händereinigung, Praxishygiene, Klinikbedarf, Ärztebedarf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 8,04* | € 12,02* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 7,97* | € 12,03* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Flasche | € 15,90* | ab € 7,19* | € 12,55* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Flasche | € 6,50* | ab € 11,13* | € 16,36* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 20,89* | € 29,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,97* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|