Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleanSafe touchless weiß 1 l Desinfektionsmittelspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Dosierspender CleanSafe Touchless für Sterillium® Gel pure 1000 ml Fl
Kunststoff-Dosierspender CleanSafe Touchless für Sterillium® Gel pure 1000 ml Fl
Kunststoff-Dosierspender CleanSafe Touchless für Sterillium® Gel pure 1000 ml Fl
Artikel-Nr.:
     619-HART981444
Hersteller:
     HART
Herst.-Nr.:
     981444
EAN/GTIN:
     4031678070220
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
CleanSafe touchless weiß 1 l Desinfektionsmittelspender
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
300 mm
Länge:
200 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 55,06*
€ 73,19*
5 Tage
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,95*
€ 73,20*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 55,39*
€ 73,57*
3 Tage
19
pro Stück
€ 5,90*
ab € 63,97*
€ 84,74*
Lager 619
14
pro Stück
€ 5,90*
ab € 72,29*
€ 95,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
9816090
ab € 8,12*
Zubehör
Bode Chemie
9815820
ab € 6,74*
Zubehör
Hartmann Group
981454
ab € 7,74*
Zubehör
Bode Chemie
9815780
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.