| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21960 Herst.-Nr.: 21960 EAN/GTIN: 4260150780108 |
| |
|
| | |
| Die thermopad Handwärmer eignen sich für alle Outdoor-Aktivitäten, sei es auf dem Schulweg oder beim Wintersport. Nach Öffnen der Verpackung werden die Wärmer einfach in der Hosentasche oder im Handschuh platziert und sorgen für warme Hände - bis zu 8 Stunden lang. Thermopads bestehen aus einer Mischung natürlicher Stoffe: Eisen-Pulver, Salz, Aktivkohle, Wasser und Vermiculit. Diese Mischung wird von einer weichen Membran umgeben, die den Eintritt von Sauerstoff ermöglicht. In Verbindung mit Sauerstoff erwärmt sich das Eisenpulver. Thermopads sind so beschaffen, dass wenige Minuten nach dem Öffnen des luftdichten Beutels je nach Artikel zwischen 6 und 12 Stunden Wärme generiert wird. Eigenschaften Ungefährliche und ungiftige Inhaltsstoffe Nicht entflammbar Einmalartikel Über den Restmüll zu entsorgen Haltbarkeit mehrere Jahre Technische Daten Max. Temperatur: 65 °C Ø-Temperatur: 55 °C Wärmewirkung: ca. 8 Stunden Gewicht: 48 g Maße (LxB): 88x54 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenwärmer, fesd, hand, handschuh, handschuhwärmer, hot, kalte, pad, prbo, strip, warme, wärmepad, wärmepflaster, wärmer |
| | |
| |