Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermopad 78010 Handwärmer


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Thermopad 78010 Handwärmer
Thermopad 78010 Handwärmer
Thermopad 78010 Handwärmer
Thermopad 78010 Handwärmer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35855910
Hersteller:
     Thermopad
Herst.-Nr.:
     78010
EAN/GTIN:
     4260150780108
Suchbegriffe:
Aktiv Handwärmer
Handwärmer
Aktiv Körperwärmer
Taschenwärmer
Nie mehr kalte Hände mit den Handwärmern von Thermopad!

Die Handwärmer, auch häufig als Taschenofen oder Taschenwärmer bezeichnet, werden einfach in den Händen oder der Hosentasche platziert. Sie werden durch den Kontakt mit Sauerstoff beim Öffnen der Verpackung aktiviert und geben bis zu 12 Stunden natürliche Wärme!

Besonders beliebt sind die Wärmepads bei Stadionbesuchern oder bei Kindern, denen die Handwärmer den Schulweg bei eisigen Temperaturen erleichtern. Auch alpine Skiläufer und Mountain-Biker schätzen die Vorteile der Handwärmer, die problemlos auch im Handschuh verwendet werden können. Unsere Thermopads werden nach höchsten japanischen Standards hergestellt. Selbstverständlich kommt unser Produkt in einer deutschsprachigen Verpackung mit entsprechenden Anwendungshinweisen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Luftaktivierte Handwärmer
Maximale Betriebstemperatur
65 °C
Betriebszeit
12 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: taschenwärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.