| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21847--01 Herst.-Nr.: 21847--01 EAN/GTIN: 4006226015527 |
| |
|
| | |
| Das Togu Dynair Ballkissen für Kids, zur Vorbereitung auf alle Trendsportarten, die ein hohes Maß an Koordinationsvermögen und Gleichgewicht erfordern, wie z.B. Tennis, Skifahren, Inline-Skating, Snowboarden, Surfen etc. Viele Übungen mit dem Togu Dynair Ballkissen zum Dehnen, Mobilisieren, Kräftigen und für das Koordinations- und Muskeltraining finden Sie auf den beiliegenden Übungspostern. Maße: ø 30 cm Gewicht: ca. 600 g Material: Ruton und PVC latexfrei belastbar bis ca. 200 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, air, balancekissen, ballsitzkissen, dyn, airball, kissen, dynairkissen, rückenschonendes, sitzen, sitzkissen, wackelkissen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,13* | € 34,66* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,07* | € 37,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|