| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717190/blau Herst.-Nr.: 400175 EAN/GTIN: 4006226015527 |
| | |
|
| | |
| TOGU Dynair® Ballkissen® 30 cm Das Dynair® Ballkissen® von TOGU ist ein luftgefülltes Kissen für rückengerechtes Sitzen. Sie oder auch Ihre Kinder können die platzsparende Alternative zum klassischen Sitzball beispielsweise bei der Arbeit im Büro, in der Schule, zu Hause am Schreibtisch oder auch auf Reisen nutzen und von den Vorteilen des dynamischen Sitzens profitieren. Mithilfe des Luftkissens kann der Rücken entlastet und nebenbei die tieferliegende Rückenmuskulatur sowie das sensomotorische System trainiert werden. Produktinformationen zu TOGU Dynair® Ballkissen® 30 cm - Sitzkissen in der Farbausführung blau
- Überträgt ständig kleine Bewegungen auf den Körper
- Samtig glatte Oberfläche
- Luftfüllung nachregulierbar über Nadelventil
- Durchmesser 30 cm
- Gewicht ca. 600 g
- Belastbar bis ca. 200 kg
- Hergestellt aus Ruton
- Zu 100 % recyclingfähiger Kunststoff
Anwendungsbereiche des TOGU Dynair® Ballkissen® 30 cm - Bewegtes Sitzen beispielsweise im Büro, in der Schule, am Schreibtisch oder unterwegs
- Optimierung einer aufrechten Haltung
- Förderung eines gesunden, starken Rückens
- Training der Muskulatur der Wirbelsäule
- Sensomotorisches Training - Verbesserung von Konzentration und Bewegungsabläufen
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, aktivkissen blau, balance kissen, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Luftkissen, Kissen, Balance, Gleichgewicht, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung, Ergonomie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,30* | € 33,90* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,30* | € 35,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 28,52* | € 38,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|