Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIREX Gymnastikmatte Fitline 140 inkl. Ösen, Turnmatte, Sportmatte, Fitnessmatte, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIREX Gymnastikmatte Fitline 140 inkl. Ösen, Turnmatte, Sportmatte, Fitnessmatte, Pink
AIREX Gymnastikmatte Fitline 140 inkl. Ösen, Turnmatte, Sportmatte, Fitnessmatte, Pink
AIREX Gymnastikmatte Fitline 140 inkl. Ösen, Turnmatte, Sportmatte, Fitnessmatte, Pink
AIREX Gymnastikmatte Fitline 140 inkl. Ösen, Turnmatte, Sportmatte, Fitnessmatte, Pink
AIREX Gymnastikmatte Fitline 140 inkl. Ösen, Turnmatte, Sportmatte, Fitnessmatte, Pink
Artikel-Nr.:
     635-03024--13
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     03024--13
EAN/GTIN:
     7613005096959
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte
Den Einsatzbereich der Airex Gymnastikmatte Fitline 140 finden sie im Fitnessbereich, der Geburtsvorbereitung, Gymnastik und Prävention. Sanitized-Ausführung - Hygienisch, sauber und ein echter Mehrwert Die integrierte antimikrobielle Sanitized­ Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 - 0.2 %. Produkteigenschaften: optimale Dämpfungseigenschaft leicht handlich rollbar hautfreundlich und körperwarm latexfrei verbesserter Hygieneschutz, inkl. Schutz gegen cMRSA-Bakterien völlig phthalatfrei, REACH-kompatibel besonders langlebig Rückverfolgbarkeit der Produkte dank neuer Prägung möglich inkl. Ösen Gewicht: ca. 1,13 kg Abstand der Ösen (von Ösenmitte zu Ösenmitte): 40 cm Maße (LxBxH): 140x60x1,0 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, airexmatte, maten, sportmatte, trainingsmatte, turnmatte, yoga, yogamatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
35
€ 5,90*
ab € 46,71*
€ 68,26*
10 Tage
7
€ 6,29*
ab € 55,51*
€ 74,75*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
FITLINE140KI
ab € 43,43*
Ähnlich
Airex
FITLINE140PI
ab € 43,49*
Ähnlich
Airex
FITLINE140
ab € 43,49*
Ähnlich
Airex
FITLINE140SIEP
ab € 43,18*
Ähnlich
Airex
3188112
ab € 46,90*
Ähnlich
Airex
3188138
ab € 46,77*
Ähnlich
Airex
3188109
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.