Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Fitline 140" Wasserblau,Mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613188109
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     3188109
EAN/GTIN:
     7613005096928
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte

  • Für Fitness im Verein, Studio, zu Hause, in der Prävention
  • Für Gymnastikübungen, funktionelle- und Senioren-Gymnastik
  • Ohne abstehende Ecken, liegt plan am Boden
  • Schaumstoff nimmt weder Schmutz noch Feuchtigkeit auf
  • Besonders leicht und handlich


Die Airex Gymnastikmatte "Fitline 140": Die kleine Matte für effektives Training
Die Airex Gymnastikmatte "Fitline 140" ist extrem leicht, sehr handlich und universell einsetzbar. Mit einer Länge von 1,40 m liegen Sie von Kopf bis Rumpf auf der Fitnessmatte. Lediglich die Beine befinden sich nicht darauf, was der Übungsvielfalt jedoch keine Einschränkungen bringt. Durch den geschlossenzelligen Schaumstoff und die pflegeleichte Oberfläche ist die Gymnastikmatte unempfänglich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zusätzlich ist die Matte mit Sanitized ausgestattet. So ist Ihre Yogamatte dauerhaft und zuverlässig gegen Bakterien- und Pilzbefall geschützt. Dank der rutschfesten Oberfläche und der perfekten Planlage stehen Sie immer sicher auf der Trainingsmatte. Die optimalen Dämpfungseigenschaften bremsen einen Sturz sanft ab. Bei punktueller Belastung ist ein Durchdrücken auf den Boden unmöglich. Praktisch: Zusammengerollt nimmt die Airex Gymnastikmatte "Fitline 140" wenig Platz in Anspruch und kann ganz einfach verstaut werden.

Produktdetails:
  • Sanitized-Veredelung für optimalen Hygieneschutz
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet

  • Mattenstärke: 1,0 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Mit Ösen; Wasserabweisend; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Mit Ösen; Wasserabweisend
  • Mattenname: Fitline 140
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 140 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Mattenfarbe: Wasserblau
  • Ösenabstand : 40 cm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Therapie; Fitnessstudio; Verein; Therapie
  • Gewicht: 1,1 kg; 1,2 kg
  • Ösenabstand: 40 cm
  • Maße Aufhängeösen : ø 2,5 cm
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik; Fitness; Fitness; Wassergymnastik

Weitere Informationen:
Farben:
Wasserblau
Ausführung:
Mit Ösen
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, airex coronella gymnastikmatte blau, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Matten, Matte, Matten-Gymnastikmatten, Sportmatte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Fitline, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Bodenmatte, Airexmatte, Airex, Fitnessmatten, Gesundheitssport, sanitized, matte, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,30*
€ 65,82*
5 Tage
16
€ 5,90*
ab € 46,88*
€ 67,91*
Lager 479
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 57,03*
€ 76,01*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Airex
A5044
ab € 98,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.