Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Fitline 140 Universal-Trainingsmatte Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Fitline 140 Universal-Trainingsmatte Grün
Airex Fitline 140 Universal-Trainingsmatte Grün
Airex Fitline 140 Universal-Trainingsmatte Grün
Airex Fitline 140 Universal-Trainingsmatte Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89718909
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     FITLINE140KI
EAN/GTIN:
     7613005059879
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte
Die AIREX Fitline Matten sind die ultimative Wahl für Sport und Training und werden von unzähligen Spitzensportlern auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Fitline ist eine klassische Fitnessmatte, die oft für Gruppen-Fitnesskurse in Fitnessstudios verwendet wird. Als kleine, leichte und trendige Trainingsmatte ist die AIREX Fitline auch eine perfekte Gymnastikmatte für zu Hause und unterwegs, denn sie passt perfekt in jede Sporttasche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Universal-Trainingsmatte
Produktfarbe
Grün
Material
Schaum
Einfach zu säubern
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
1400 mm
Dicke
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
FITLINE140PI
€ 70,21*
Ähnlich
Airex
FITLINE140
€ 70,59*
Ähnlich
Airex
FITLINE140SIEP
€ 70,90*
Ähnlich
Airex
3188112
€ 74,22*
Ähnlich
Airex
3188125
€ 73,75*
Ähnlich
Airex
3188138
€ 73,65*
Ähnlich
Airex
3188109
€ 73,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.