Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Sportmatten
>
Gymnastikmatte
>
Artikel
Airex Fitline 140 Universal-Trainingsmatte Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-89718774
Hersteller:
Airex
Herst.-Nr.:
FITLINE140PI
EAN/GTIN:
7613005059855
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte
Die AIREX Fitline Matten sind die ultimative Wahl für Sport und Training und werden von unzähligen Spitzensportlern auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Fitline ist eine klassische Fitnessmatte, die oft für Gruppen-Fitnesskurse in Fitnessstudios verwendet wird. Als kleine, leichte und trendige Trainingsmatte ist die AIREX® Fitline auch eine perfekte Gymnastikmatte für zu Hause und unterwegs, denn sie passt perfekt in jede Sporttasche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Universal-Trainingsmatte
Produktfarbe
Pink
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
1400 mm
... >
Sport & Freizeit
>
Allzweck-Sportgeräte & Zubehör
>
Gymnastikmatten
Weitere Suchbegriffe:
Trainingsmatte
,
Turnmatte
,
gymnastikmatte airex
,
gymnastikmatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 70,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex Fitline 140 Universal-Trainingsmatte Grün
Airex
FITLINE140KI
€ 70,85*
Ähnlich
Airex Fitline 140 Yoga-Matte Blau
Airex
FITLINE140
€ 70,59*
Ähnlich
Airex Fitline 140 Yoga-Matte Schaum Grau
Airex
FITLINE140SIEP
€ 70,90*
Ähnlich
Airex Gymnastikmatte "Fitline 140" Kiwi,Mit Ösen
Airex
3188112
€ 74,22*
Ähnlich
Airex Gymnastikmatte "Fitline 140" Pink,Mit Ösen
Airex
3188125
€ 73,75*
Ähnlich
Airex Gymnastikmatte "Fitline 140" Schiefer,Mit Ösen
Airex
3188138
€ 73,65*
Ähnlich
Airex Gymnastikmatte "Fitline 140" Wasserblau,Mit Ösen
Airex
3188109
€ 73,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.