Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, 32AMP500VACBS88GGSICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7749694
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CEO32
EAN/GTIN:
     5027590496285
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 32 A; AC 500 V; BS88/A4; 25 x 110 mm; gL/gG; BS; versetzte Anschraublaschen; Allgemeine Industrieanwendungen; BS88-2; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 80 kA; Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100H Stromart: AC, Bemessungsstrom: 32 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 500 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 3,5 W, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: A4, Sicherungssystem nach IEC 60269: IEC 60269-2 Sicherung System E, Mittenabstand Anschlüsse: 94 mm, Befestigungslöcher: M8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
32AMP500VACBS88GGSICHERUNG
Ident Code:
CEO32
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 6,64*
€ 8,55*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,80*
€ 10,00*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 12,03*
10
Frei Haus
ab € 13,681*
€ 16,961*
10
Frei Haus
ab € 14,279*
€ 17,569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
RS100PWH
ab € 75,44*
Ähnlich
Eaton
RS100PH
ab € 60,66*
Ähnlich
Eaton
RS100P
ab € 70,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.