Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A4, 500V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A4, 500V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 94mm
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Schraublaschen A4, 500V ac / 32A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 94mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1818505
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CEO32
EAN/GTIN:
     5027590496285
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 32A
Sicherungsgröße = A4
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Lochabstand = 94mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 14.3mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 109.5mm
Gehäusedurchmesser = 21mm
Gehäuselänge = 109.5mm
Gehäusebreite = 21mm
Gehäusehöhe = 24mm
Sicherungsabmessungen = 109 x 21 x 24mm

Die Bussmann®-Serie an Sicherungseinsätzen Größe A4 von Eaton ist speziell für den Schutz von allgemeinen Industrieanwendungen wie z. B. Stromverteilung, Kabelschutz und Motorschutz vorgesehen.Sicherungseinsatz, LV, 32 A, 500 V ac 88/A4, 25 x 110 mm, gL/gGGute Strombegrenzung bei Spitzen-Durchlass 1:1:6 Selektives Koordinationsverhältnis zwischen "kleinen" und "großen" Sicherungen Geeignet für den Motorschutz, wenn Typ gM ausgewählt wurde
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
A4
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Lochabstand:
94mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
14.3mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
109.5mm
Gehäusedurchmesser:
21mm
Gehäuselänge:
109.5mm
Gehäusebreite:
21mm
Gehäusehöhe:
24mm
Sicherungsabmessungen:
109 x 21 x 24mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 1818505, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, CEO32, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,75*
€ 10,12*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 12,04*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 13,76*
10
€ 5,95*
ab € 15,71*
€ 19,50*
1
€ 5,46*
ab € 13,69*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
RS100PH
ab € 64,36*
Ähnlich
Eaton
RS100P
ab € 66,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.