Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7749694
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     32AMP500VACBS88GGFUSE
EAN/GTIN:
     5027590496285
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 32 A; AC 500 V; BS88/A4; 25 x 110 mm; gL/gG; BS; versetzte Anschraublaschen; Allgemeine Industrieanwendungen; BS88-2; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 80 kA; Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100H Stromart: AC, Bemessungsstrom: 32 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 500 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 3,5 W, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: A4, Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte: 94 mm, Befestigungslöcher: M8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
32AMP500VACBS88GGFUSE
Ident Code:
CEO32
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 6,64*
€ 8,55*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,80*
€ 10,00*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 12,03*
10
Frei Haus
ab € 13,681*
€ 16,961*
10
Frei Haus
ab € 14,279*
€ 17,569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
RS100PWH
ab € 75,44*
Ähnlich
Eaton
RS100PH
ab € 60,66*
Ähnlich
Eaton
RS100P
ab € 70,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.