Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage 100A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage 100A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage 100A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1821444
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS100PH
EAN/GTIN:
     5027590506687
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Strom = 100A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Anschlussklemmentyp = Vorne verbunden/hinterer Stehbolzen verbunden
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Strom:
100A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Anschlussklemmentyp:
Vorne verbunden/hinterer Stehbolzen verbunden
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 100a, 1821444, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, RS100PH, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 72,41*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 64,37*
€ 77,04*
5
Frei Haus
ab € 66,272*
€ 79,332*
5
Frei Haus
ab € 69,196*
€ 82,856*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 68,49*
€ 87,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 362,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
CEO32
ab € 6,66*
Ähnlich
Eaton
CEO40
ab € 7,82*
Ähnlich
Eaton
CEO50
ab € 7,52*
Ähnlich
Eaton
CEO100
ab € 8,19*
Ähnlich
Eaton
TCP80
ab € 22,66*
Ähnlich
Eaton
TCP100A
ab € 23,65*
Ähnlich
Eaton
TCP100M160A
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.