Sicherung, VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 5 A, AC 5.5 kV, 142 x 25,4 mm, Pufferung, BS, IEC, US, 5E, zylindrisch, Typ E, Spannungs- und Hilfstransformatoren, BS2692-1, IEC 60282-1, ANSI C37-41, Ausschaltvermögen 50 kA Anwendung: Hilfstransformatorschutz, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 5 A, Bemessungsspannung: 5,5 kV, Durchmesser: 25,4 mm, Auslösecharakteristik: E, Länge: 142 mm, Installationstechnik: Luft, Betriebsklasse: sonstige, Abschaltleistung: 50 kA, mit Schlagmelder: false, Standard: British Standard, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 5.5KV-5A-'BWN'-FUSE | Ident Code: | 5.5ABWNA5E |
|