| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7749036 Herst.-Nr.: 5.5KV-5A-'BWN'-FUSE EAN/GTIN: 5027590048422 |
| |
|
| | |
| Sicherung, VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 5 A, AC 5.5 kV, 142 x 25,4 mm, Pufferung, BS, IEC, US, 5E, zylindrisch, Typ E, Spannungs- und Hilfstransformatoren, BS2692-1, IEC 60282-1, ANSI C37-41, Ausschaltvermögen 50 kA Anwendung: Hilfstransformatorschutz, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 5 A, Bemessungsspannung: 5,5 kV, Auslösecharakteristik: E, Länge: 142 mm, Installationstechnik: Luft, Betriebsklasse: sonstige, Abschaltleistung: 50 kA, mit Schlagmelder: false, Standard: British Standard, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 5.5KV-5A-'BWN'-FUSE | Ident Code: | 5.5ABWNA5E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, MV Sicherung, Mittelspannungs-Sicherung, Mittelspannungssicherung, eaton feinsicherung, hh sicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung, NH-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,46* | € 84,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,62* | € 127,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,22* | € 133,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,79* | € 141,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 117,64* | € 143,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|