| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6807710 Herst.-Nr.: C14G10S EAN/GTIN: 5027590493819 |
| |
|
| | |
| Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 10A; AC 500 V; 14 x 51 mm; gL/gG; IEC; mit Schließer; zylindrisch; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 120 kA Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 14x51 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: Stirnkennmelder, Abschaltleistung: 120 kA, Betriebsfrequenz: 45...62 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1,3 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CYLFUSE>STRIKER>14X5110AGG500VA | Ident Code: | C14G10S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,511* | € 7,231* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,52* | € 7,24* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,629* | € 7,359* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 8,00* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,90* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|