Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Niedersp. 50A AC 690V 3polig 3 POLE 14X#CH143DIU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-80261749
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CH143DIU
EAN/GTIN:
     5027590496810
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 50a
sicherungshalter
eaton sicherungshalter

Sicherungshalter Niedersp. 50A AC 690V 3polig 3 POLE 14X#CH143DIU

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 3P, IEC, mit Kennmelder, ersetzt durch CH143BI, Sicherungen C14G, Sicherungen C14M, IEC 60269-1
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4,5
Einbautiefe:
51,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 47,045*
€ 60,975*
10 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 46,89*
€ 61,03*
2
Frei Haus
ab € 48,94*
€ 63,08*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 50,57*
€ 65,77*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 58,44*
€ 74,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 60,975*
€ 72,56025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,375*
€ 68,27625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,295*
€ 65,80105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,605*
€ 64,97995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,045*
€ 55,98355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 121,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C14G10S
ab € 5,521*
Zubehör
Eaton
C14G12S
ab € 5,511*
Zubehör
Eaton
C14G16S
ab € 5,521*
Zubehör
Eaton
C14G50S
ab € 5,841*
Zubehör
Eaton
C14G6S
ab € 5,521*
Zubehör
Eaton
C14G8S
ab € 5,521*
Zubehör
Eaton
C14M10S
ab € 5,601*
Zubehör
Eaton
C14M12S
ab € 5,621*
Zubehör
Eaton
C14M16S
ab € 5,601*
Zubehör
Eaton
C14M1S
ab € 5,611*
Zubehör
Eaton
C14M4S
ab € 5,611*
Zubehör
Eaton
C14M50S
ab € 6,071*
Zubehör
Eaton
C14M6
ab € 1,341*
Zubehör
Eaton
C14M6S
ab € 5,601*
Zubehör
Eaton
C14M8S
ab € 5,621*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.