Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezentrales I/O-Gerät AXLEEIPDI8DO8M126P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6586085
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701492
EAN/GTIN:
     4046356762861
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, EtherNet/IP™, M12- Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67 Eingangsstrom bei Signal 1: 0,003 mA, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 8, Anzahl der digitalen Ausgänge: 8, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 0 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Art der Eingangsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Ausgangsstrom: 0,5 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: true, Art des Digitalausgangs: ohne, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP65/IP67, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Zulässige Spannung am Ausgang: 24 V, Zulässige Spannung am Eingang: 0...5 V, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
AXLEEIPDI8DO8M126P
Ident Code:
2701492
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,26*
€ 370,15*
Frei Haus
ab € 340,20*
€ 375,20*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 346,27*
€ 382,04*
Frei Haus
ab € 353,54*
€ 391,27*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,22*
€ 410,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,04*
€ 454,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,66*
€ 449,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830765
ab € 40,803*
Zubehör
Phoenix Contact
1521261
ab € 11,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1408806
ab € 21,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1408807
ab € 21,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1408808
ab € 22,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1408809
ab € 25,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1408810
ab € 32,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1408811
ab € 44,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1408812
ab € 12,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1408813
ab € 15,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1408814
ab € 22,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1408815
ab € 34,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1408816
ab € 12,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1408819
ab € 15,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1408820
ab € 22,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.