Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezentrales I/O-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701492
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701492
EAN/GTIN:
     4046356762861
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Anschluss an das Ethernet/IP-Netzwerk mit M12-Steckverbindern (D-kodiert). Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s. Anschluss digitaler Sensoren und Aktoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert). Diagnose- und Statusanzeigen. Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung. Schutzart IP65/67.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
false
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.003 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V | 30 V
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
18 V | 31.2 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,06*
€ 440,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,38*
€ 439,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,89*
€ 429,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,76*
€ 397,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830765
ab € 40,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1521261
ab € 11,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1408806
ab € 21,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1408807
ab € 21,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1408808
ab € 22,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1408809
ab € 25,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1408810
ab € 32,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1408811
ab € 44,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1408812
ab € 12,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1408813
ab € 15,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1408814
ab € 22,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1408815
ab € 34,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1408816
ab € 12,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1408819
ab € 15,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1408820
ab € 22,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.