Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4046356762861
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, EtherNet/IP?, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge:, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: , 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AXL E EIP DI8 DO8 M12 6P, AXLEEIPDI8DO8M126P, 2701492, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,38*
€ 362,19*
Frei Haus
ab € 337,37*
€ 367,34*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 345,87*
€ 374,20*
Frei Haus
ab € 352,20*
€ 383,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,57*
€ 402,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,18*
€ 478,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,31*
€ 464,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,57*
€ 442,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830765
ab € 39,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1521261
ab € 11,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1408806
ab € 21,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1408807
ab € 21,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1408808
ab € 22,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1408809
ab € 25,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1408810
ab € 32,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1408811
ab € 44,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1408812
ab € 12,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1408813
ab € 15,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1408814
ab € 22,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1408815
ab € 34,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1408816
ab € 12,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1408819
ab € 15,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1408820
ab € 22,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.