Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul AXLFDI8/1DO8/11H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6585843
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701916
EAN/GTIN:
     4046356872935
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Axioline F, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern Breite: 35 mm, Höhe: 125,89 mm, Tiefe: 52,64 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 0,0024 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 8, Anzahl der digitalen Ausgänge: 8, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 0 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Art der Eingangsspannung: DC, Ausgangsstrom: 0,5 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: true, Art des Digitalausgangs: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 19,2...30 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 24 V, Zulässige Spannung am Eingang: -3...5 V, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
AXLFDI8/1DO8/11H
Ident Code:
2701916
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,95*
€ 116,98*
€ 4,98*
ab € 108,28*
€ 120,28*
€ 6,90*
ab € 107,86*
€ 120,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,17*
€ 122,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,67*
€ 124,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
€ 16,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 254,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2901604
€ 81,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2901605
€ 86,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2901606
€ 73,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2901607
€ 95,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2901608
€ 100,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2901609
€ 104,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901610
€ 114,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2901611
€ 129,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,52734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.