Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 35-250V AC 2-Draht quadrat. induktiv 50x50x128 E55BLT1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026294
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135815
EAN/GTIN:
     4015081326082
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E55 Limit Switch Style Serie, Anschluss: 2-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): 50 x 50 x 128 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 35 - 250 V AC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 40 mm, Einbauart: nicht bündig, Schraubklemme, Kontakte P = Öffner/ Schließer programmierbar: 1 P, Material: Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2 Spannungsart: AC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Schaltfrequenz: 25 Hz, Schaltabstand: 40 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klemme, Ausführung des Schaltausgangs: 2-Draht, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 35...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 35...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 35...250 V, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 50 mm, Druckfest: false, Durchmesser Sensor: 0 mm, Höhe des Sensors: 50 mm, Länge des Sensors: 128 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 4X, 6, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E55BLT1F
Ident Code:
135815
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,02*
€ 100,29*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,14*
€ 100,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,88*
€ 101,03*
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 103,50*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,93*
€ 103,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136266
ab € 19,94*
Zubehör
Eaton
CSAS3F3CY2202
ab € 17,24*
Zubehör
Eaton
CSAR3F3CY2210
ab € 28,75*
Zubehör
Eaton
CSAR3F3CY2205
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.