Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 3; gewinkelt; 5m; Stecker; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M12; PIN: 3; gewinkelt; 5m; Stecker; -25÷70°C
Verbindungsleitung; M12; PIN: 3; gewinkelt; 5m; Stecker; -25÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-CSAR3F3CY2205
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CSAR3F3CY2205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EATON ELECTRIC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PVC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Farbe der Isolierung: gelb
Kabellänge: 5m
Leitungsfarbe: gelb
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: CSA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,91*
€ 28,86*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,92*
€ 28,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,91*
€ 31,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,78*
€ 31,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,16*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.