| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6015059 Herst.-Nr.: ENN45116 EAN/GTIN: 3295150451162 |
| |
|
| | |
| Mureva FIX, Leitungsschellen für - 16mm-Leitungen. Produktbereich: Mureva FIX - Produkt oder Komponententyp: Leitungsschelle - Menge pro Satz: 100 Stück. Farbe: grau, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: 16 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ENN45116 | Ident Code: | ENN45116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Stahlträgerbefestigung, elektroinstallationsrohre pvc, klemmschellen, elektroinstallationsrohr 2m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,245* | € 0,325* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,25444* | € 0,34444* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,267* | € 0,357* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,2318* | € 0,4018* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,4506* | € 0,6342* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|