| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3247527 Herst.-Nr.: ENN45116 EAN/GTIN: 3295150451162 |
| |
|
| | |
| Material = Nylon 66 Farbe = Grau
Glatte, steife Isolierung (IRL) 3321 Rohre und Zubehör. Diese glatten, steifen Isolierrohre aus grauem PVC sind für die freiliegende Montage vorgesehen. Jedes Rohr verfügt über eine Tulpenverbindung zur Bedeckung eines anderen Rohres mit demselben Durchmesser. Lieferung in Bündeln von 5 Rohren mit je 2 m Länge. Norm: EN 50086-2-1 Weitere Informationen: | | Material: | Nylon 66 | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Stahlträgerbefestigung, elektroinstallationsrohre pvc, klemmschellen, elektroinstallationsrohr 2m, 3247527, Kabel und Drähte, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, ENN45116, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,245* | € 0,335* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,25444* | € 0,34444* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,267* | € 0,357* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,2318* | € 0,4018* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,4506* | € 0,6342* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|