Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter AP 230V 1Ö 10A 5-100lx,IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5472817
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     DÄ56528
EAN/GTIN:
     4017254165153
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
eberle dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter eignet sich für die Steuerung von Beleuchtungsanlagen wie z.B. Hausbeleuchtung, Hofbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung usw.. Montagefreundliche Einlochbefestigung und modernes Design, grosser Anschlussraum und schraubenlose Klemmen, unverzögerte Schaltzustandsanzeige bei Inbetriebnahme. Die Verzögerung ist so ausgelegt, dass kurzzeitige Helligkeitsänderungen, wie z.B. Autoscheinwerfer oder Blitze, keinen Einfluss auf das Schaltverhalten haben. Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Höhe: 50 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Einschaltverzögerung: 10 s, Ausschaltverzögerung: 10 s, Schwenkbar: false, Durchmesser: 103 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 10 A, Max. Schaltleistung: 2500 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -30...65 °C, Ausschalthelligkeit: 5...100 lx, geeignet für C-Last: true, Einschalthelligkeit: 5...100 lx, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP54, mit automatischer Nachtabschaltung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
EBERLE Controls GmbH
Produkt Typ:
DÄ56528
Ident Code:
056528640000
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,09*
€ 47,94*
€ 5,46*
ab € 37,96*
€ 49,09*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,38*
€ 49,40*
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 50,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,99*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.