Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter DÄ 565 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBERLE
EBERLE
Artikel-Nr.:
     6012-21953582
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     056528640000
EAN/GTIN:
     4017254165153
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
eberle dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter DÄ 565 28

Dämmerungsschalter eignet sich für die Steuerung von Beleuchtungsanlagen wie z.B. Hausbeleuchtung, Hofbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung usw.. Montagefreundliche Einlochbefestigung und modernes Design, grosser Anschlussraum und schraubenlose Klemmen, unverzögerte Schaltzustandsanzeige bei Inbetriebnahme. Die Verzögerung ist so ausgelegt, dass kurzzeitige Helligkeitsänderungen, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
5..100 lx
Ausschalthelligkeit:
5..100 lx
Ausschaltverzögerung:
10 s
Einschaltverzögerung:
10 s
Max. Schaltleistung:
2500 W
Geeignet für C-Last:
ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,09*
€ 47,94*
€ 5,46*
ab € 37,96*
€ 49,09*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,38*
€ 49,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 50,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,99*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.