Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter AP 1S 2500W 10sein 10saus anth IP54 DÃ56528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBERLE
EBERLE
Artikel-Nr.:
     262-D291D77
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     056528640000
EAN/GTIN:
     4017254165153
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
eberle dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter AP 1S 2500W 10sein 10saus anth IP54 DÃ56528
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Ausschalthelligkeit:
5 - 100 lx lx
Ausschaltverzögerung:
10 s s
Betriebstemperatur:
-30 - 65 °C
Durchmesser:
103 mm
Einschalthelligkeit:
5 - 100 lx lx
Einschaltverzögerung:
10 s s
Farbe:
anthrazit
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
Kontakte:
1 Schließer
Max. Schaltleistung:
2500 W W
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A A
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungssteuerung, Dämmerungsschalter mit Schaltuhr, Hell/Dunkelschalter, Helligkeitssensormodul, Hochleistungs-Dämmerungsschalter, Licht-/Dunkelheitsschalter, Lichtsteuergerät, Lichtsteuerung, Lichtwertschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,09*
€ 47,94*
€ 5,46*
ab € 37,96*
€ 49,09*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,38*
€ 49,40*
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 50,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,99*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.