Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenpräsenzmelder 360° zur Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4111834
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     PD-360/24-SLAVE
EAN/GTIN:
     4015120425127
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
'Slave'-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines 'Master'-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Ø für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.. Alle Parameter werden am 'Master'-Melder eingestellt, der 'Slave'-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den 'Master' weiter. Standardausführung als Unterputzgerät. Universale Aufputzdose IP 54 mit 2facher Membran-Leitungseinführung (Zubehör). Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung. Baukastensystem aus Powerbox und steckbarem Sensor. Powerbox montieren/anschließen - nach Beendigung der Malerarbeiten kann der Sensor einfach aufgesteckt werden. Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox. Anschluss des 'Slave'-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: PD 360i/8, PD 360i/24, PD 180i/R. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 75 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Einbautiefe: 15 mm, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 140 mm, Einbaudurchmesser: 60 mm, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 4 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m, Temperatur: 0...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: -...- lx, geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 24 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 360 °, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: true, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180...360 °, geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 °, Anzahl der Schaltzonen: 0, mit DALI-Schnittstelle: false, Zwangseinschaltung: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 15 mm, Max. Präsenzbereich: 28,31 m², Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
PD-360/24-SLAVE
Ident Code:
EM10425127
Weitere Suchbegriffe: Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,55*
€ 109,82*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,89*
€ 110,72*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,51*
€ 111,80*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 95,86*
€ 116,96*
€ 5,46*
ab € 96,61*
€ 118,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425400
ab € 8,62*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425028
ab € 66,39*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425103
ab € 101,63*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425004
ab € 78,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,62*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10410017
ab € 76,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.