Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD 360/24 Slave


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD 360/24 Slave
Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD 360/24 Slave
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35341703
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10425127
EAN/GTIN:
     4015120425127
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad

Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD 360/24 Slave

Slave"
-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "
Master"
-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Ø für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,55*
€ 109,82*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,89*
€ 110,72*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,51*
€ 111,80*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 95,86*
€ 116,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,61*
€ 118,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425400
ab € 8,62*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425028
ab € 66,39*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425103
ab € 101,63*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425004
ab € 78,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,62*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10410017
ab € 76,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.