Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40209324 Herst.-Nr.: EM10425127 EAN/GTIN: 4015120425127 |
| |
|
| | |
| "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Ø für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.. Alle Parameter werden am "Master"-Melder eingestellt, der "Slave"-Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den "Master" weiter. Standardausführung als Unterputzgerät. Universale Aufputzdose IP 54 mit 2facher Membran-Leitungseinführung (Zubehör). Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung. Baukastensystem aus Powerbox und steckbarem Sensor. Powerbox montieren/anschließen - nach Beendigung der Malerarbeiten kann der Sensor einfach aufgesteckt werden. Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox. Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: PD 360i/8, PD 360i/24, PD 180i/R. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PD 360/24 Slave, PD36024Slave, EM10425127, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Präsenzmelder, Automatik-Wächter, Infrarot-Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Präsenzmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder komplett, Slave, Wächter, pd360, 0896258, 896258 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,54* | € 110,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,28* | € 111,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 91,62* | € 112,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,36* | € 117,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,44* | € 118,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|