Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmeldersensor UP STANDARD UP 3m 0-360° rws IP20 PD360/24SLAVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsenzmeldersensor UP STANDARD UP 3m 0-360° rws IP20
Präsenzmeldersensor UP STANDARD UP 3m 0-360° rws IP20
Artikel-Nr.:
     262-C473H06
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10425127
EAN/GTIN:
     4015120425127
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmeldersensor UP STANDARD UP 3m 0-360° rws IP20 PD360/24SLAVE
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
0 min min
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Min. Einschaltdauer:
0 s s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
3 m m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,54*
€ 110,17*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,28*
€ 111,08*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,62*
€ 112,16*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 96,36*
€ 117,34*
€ 5,46*
ab € 97,44*
€ 118,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425400
ab € 8,65*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425028
ab € 66,21*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425103
ab € 102,05*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425004
ab € 78,71*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,59*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10410017
ab € 76,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.